Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Winkelverbinder drehbar 101470828 Außengewinde: R1/4 Rohr-Ø: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580432-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101470828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Norgren Winkelverbinder drehbar 101470828 Außengewinde: R1/4 Rohr-Ø: 8 mm 1 St.

Drehbare Winkel-Einschraubverbindung 90°

Extrem kompakte Einheit
Silikonfreie Dichtung
Nicht-PTFE-basierte Gewindeabdichtung
Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage
Montage bei begrenztem Einbauraum
Verlässlich und korrosionsgeschützt

Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.

Technische Daten:
Außengewinde: R1/4 · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 8 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
R1/4
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
101470828
Rohr-Ø:
8 mm
Betriebsdruck (max.):
18 bar
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+80 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Winkelverbinder drehbar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6187
5
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 3,44*
2 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,77*
3 Tage
77
10
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,03*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1760956
ab € 31,02*
Ähnlich
RS Pro
1977728
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.