Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G03093/75 Cosa 30 LED-Einbauleuchte 10er Set LED LED fest eingebaut 4.5 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-577687-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G03093/75
EAN/GTIN:
     4004353083549
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Brilliant G03093/75 Cosa 30 LED-Einbauleuchte 10er Set LED LED fest eingebaut 4.5 W Edelstahl

LED-Einbauleuchten Cosa 30

10er Set
20 warm-weiße LEDs

Das Einbauleuchten-Set Cosa besteht aus jeweils 10 Leuchten. Die kreisförmigen Leuchten sind aus Metall und Glas. In jeder Leuchte sind jeweils 2 LED verbaut. Wahlweise in den Farben edelstahl/blau, edelstahl/warmweiß und edelstahl/weiß. Durch die angewandte LED-Technologie wird eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 30 000 Stunden und ein extrem geringer Stromverbrauch von 0,07 Watt pro LED garantiert. Durch die IP-Schutzklasse 44 (spritzwassergeschützt) können die Leuchten im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 20 · Außen-Durchmesser: 3 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 2.2 cm · Einbautiefe: 5 cm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 4.5 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.45 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Material: Metall,Glas · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP44 · Schutzglas: klar · Schutzklasse: II · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Einbauleuchten · LED-Treiber · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Leistung (Leuchmittel):
20 x 0.45 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
20
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall | Glas
Schutzglas:
klar
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
5 cm
Außen-Durchmesser:
3 cm
Einbau-Durchmesser:
2.2 cm
Leistung je Leuchtmittel:
0.45 W
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
4.5 W
Einbau-Durchmesser (Details):
12 mm
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,25*
€ 55,87*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 55,88*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 63,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.