Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Cosa 30 Einbaustrahler Edelstahl LED 0,07 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Cosa 30 Einbaustrahler Edelstahl LED 0,07 W
Brilliant Cosa 30 Einbaustrahler Edelstahl LED 0,07 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26808343
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G03093/75
EAN/GTIN:
     4004353083549
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das ist seit 65 Jahren der Grund für unsere Leidenschaft, mit „brillianten“ Leuchten Licht in das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Mit dieser Mission legen wir auch ganz besonderen Wert auf internationales Trendscouting und marktnahe Kreation moderner und innovativer Leuchten-Designs.

Als einer der führenden Markt-Lieferanten in Europa bieten wir Ihnen ein vollkommenes und einmaliges Sortiment an Innen- und Außenleuchten für Wohnbereiche und Gärten. Zusammen mit unseren Partnern verfügen wir über ein Gesamt-Portfolio von ca. 8.000 verschiedenen Leuchten.

Nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt wird immer wichtiger – selbstverständlich auch für uns. Seit einigen Jahren verfügen wir daher neben LED auch über ein zukunftsweisendes Sortiment an LED-Leuchtmitteln, mit dem wir fortwährend innovative Impulse setzen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Lichtstil
Modern
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.07 W
Lichtfarbe
Warmweiß
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.