Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S44864 Herst.-Nr.: G03093/75 EAN/GTIN: 4004353083549 |
| |
|
| | |
| Das Einbauleuchten-Set Cosa besteht aus jeweils 10 Leuchten. Die kreisförmigen Leuchten sind aus Metall und Glas. In jeder Leuchte sind jeweils 2 LED verbaut. Wahlweise in den Farben edelstahl/blau, edelstahl/warmweiß und edelstahl/weiß. Durch die angewandte LED-Technologie wird eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 30 000 Stunden und ein extrem geringer Stromverbrauch von 0,07 Watt pro LED garantiert. Durch die IP-Schutzklasse 44 (spritzwassergeschützt) können die Leuchten im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Features: 10er Set 20 warm-weiße LEDs Lieferumfang: LED-Einbauleuchten · LED-Treiber · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 4.5 W | Farbe: | grau | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 5 cm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Leistung (Details): | 0.07 W | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Metall + Glas | Außen-Ø: | 3 cm | Einbau-Ø: | 2.2 cm | Betriebsspannung: | 12 V | Anzahl Leuchtmittel: | 20 | Einbau-Durchmesser (Details): | 12 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Leistung je Leuchtmittel: | 0.45 W | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led 50mm, Brilliant, Cosa 30, Einbaulicht |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,51* | € 56,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,82* | € 56,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,79* | € 63,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|