Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-577015-BP Herst.-Nr.: 70262 EAN/GTIN: 4000870702628 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70262 Delta Profil-Diffusor (L x B) 100 cm x 2 cm 1 St.
Delta Profil mit Diffusor 1 m
Beliebig kürzbar Aluminium-Profil mit Kühleffekt für LED-Stripes
Delta Profil wird mit YourLED Stripes in beliebiger Lichtfarbe bestückt und ermöglicht dekorative Effekte für Fußleisten und Abschlusskanten. Auch als Zusatzlicht für Nutzflächen und Unterschränke einsetzbar oder bei Schatten- und Gefahrstellen als Orientierungs- und Leitlicht. Dauerlicht bei sparsamer LED-Bestückung.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 100 cm x 2 cm | Herstellerfarbe: | Aluminium | Produktabmessung, Tiefe: | 2 cm | Produktabmessung, Länge: | 100 cm | Produktabmessung, Breite: | 2 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Profil-Diffusor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000870702628, Paulmann, 70262, Delta, led-leiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,00* | € 13,00* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,24* | € 14,69* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,40* | € 14,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 15,64* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|