Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-576782-BP Herst.-Nr.: 93742 EAN/GTIN: 4000870937426 |
| |
|
| | |
| Paulmann 93742 Abdeckung 0.7 cm Edelstahl
Deco-Kappe Special Line rund f. Set Special Line IP 65 Led
Montageort: Wandmontage
Die Deco-Kappe lässt sich super einfach mit den Einbauleuchten-Sets Special Line IP65 kombinieren: Dank Klettverschlussmontage kann man die Dekore werkzeuglos montieren und beliebig oft wechseln - ganz nach Lust und Laune.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 8.6 cm
Lieferumfang: Abdeckung · Bedienungsanleitung.
Hinweis:
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 8.6 cm x 0.7 cm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 8.6 cm | Produktabmessung, Höhe: | 0.7 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Edelstahl | Produkt-Art: | Abdeckung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000870937426, Paulmann, 93742 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,04* | € 12,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,47* | € 13,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,15* | € 14,61* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,15* | € 14,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|