Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.41 Einbaustrahler Weiß LED 1,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.41 Einbaustrahler Weiß LED 1,4 W
Paulmann 937.41 Einbaustrahler Weiß LED 1,4 W
Paulmann 937.41 Einbaustrahler Weiß LED 1,4 W
Paulmann 937.41 Einbaustrahler Weiß LED 1,4 W
Paulmann 937.41 Einbaustrahler Weiß LED 1,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31169819
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Einbauleuchten-Set Special Line IP65 LED Opal, Neutralweiß, 1er Set 1x1,4 W, 230 V, Polycarbonat, Opal, inkl. Leuchtmittel Licht muss nicht immer von oben kommen: Die Special Line IP65 LED ist speziell konzipiert für den Einbau in 60mm Einbaudosen, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit durch Beleuchtung z.B. in Fluren oder auf Treppen. Zudem ist sie strahlwassergeschützt (IP65) und mit den passenden Deco-Kappen ist sie blendfrei und dekorativ zugleich. - Set aus 1 Leuchte inklusive LED, 1x1,4 W - Material: Polycarbonat - Farbe: Opal - energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen) - Schutzart: IP65 – für Feuchträume und Außenbereiche geeignet - geringe Mindesteinbautiefe von nur 23mm - Durchmesser: 76mm - Betriebsspannung: 230 V - Farbtemperatur: 4000K - Neutralweiß
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
76 mm
Ausgesparte Höhe
55 mm
Augesparte Länge
23 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.4 W
Lampenleistung
1.4 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Energie
Eingangsspannung
230 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93740
ab € 20,25*
Zubehör
Paulmann
93742
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.