Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-576291-BP Herst.-Nr.: 70203 EAN/GTIN: 4000870702031 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70203 Splitter (B x H x T) 30 x 12 x 45 mm 1 St.
YourLED Functionbox 4-fach Verteilung, weiß
Für die Verlegung paralleler Stränge von YourLED LED-Stripes und anderen Verlegebilder (z.B. sternförmig, für Treppenstufen oder Regalböden). Zur Nutzung der vollen Leistung von YourLED Power Supplys empfohlen.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm
Lieferumfang: Inkl. 4 Verteilerkabel · 4 Verkettungsleitungen · Steckverbinder.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 30 x 12 x 45 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 45 mm | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Splitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,09* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,00* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,07* | € 10,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,20* | € 10,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|