Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70203 Splitter (B x H x T) 30 x 12 x 45mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S48509
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70203
EAN/GTIN:
     4000870702031
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Für die Verlegung paralleler Stränge von YourLED LED-Stripes und anderen Verlegebilder (z.B. sternförmig, für Treppenstufen oder Regalböden). Zur Nutzung der vollen Leistung von YourLED Power Supplys empfohlen.
Lieferumfang:
Inkl. 4 Verteilerkabel · 4 Verkettungsleitungen · Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
12 mm
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Splitter
Produkt-Art:
Splitter
Weitere Suchbegriffe: paulmann abzweigdose, abox, Paulmann, led-leiste, led leiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,09*
€ 9,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 10,04*
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70247
ab € 2,88*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.