| |
|
| Artikel-Nr.: 102-569895-BP Herst.-Nr.: 7396 EAN/GTIN: 4016139044125 |
| |
|
| | |
| SSB Electronic 7396 7396 TNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
TNC-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Aircell 7 · Material (Details): Messing, vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | SSB Electronic | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 7396 | Typ (Hersteller-Typ): | 7396 | Material (Details): | Messing|ツ| vergoldet | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | Aircell 7 | Produkt-Art: | TNC-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001636676, 04016139044125, 4016139044125, SSB Electronic, 7396 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,82* | € 14,79* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,38* | € 15,52* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,77* | € 31,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|