| |
|
| Artikel-Nr.: 102-569838-BP Herst.-Nr.: 7391 EAN/GTIN: 4016139044149 |
| |
|
| | |
| SSB Aircell 7 7391 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
BNC-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabelgruppe: Aircell 7 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | SSB | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 7391 | Typ (Hersteller-Typ): | Aircell 7 | Material (Details): | Messing|ツ| vernickelt | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | Aircell 7 | Produkt-Art: | BNC-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 4016139044149, SSB, 7391, Aircell 7, Hochfrequenzstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,65* | € 14,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,66* | € 30,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|