| |
|
| Artikel-Nr.: 102-564850-BP Herst.-Nr.: 1N4007GP-E3/54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay Standarddiode 1N4007GP-E3/54 DO-204AL 1000 V 1 A
Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AL · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): SUPERECTIFIER · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 2 µs
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vishay | Marke: | Vishay | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-204AL | Serie (Halbleiter): | SUPERECTIFIER | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | 1N4007GP-E3/54 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Durchlassspannung Referenz: | 1 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 1000 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 2 µs | Sperrspannung U(R): | 1000 V | Produkt-Art: | Standarddiode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Vishay, 1N4007GP-E3/54, 700-3665, 1N4007GP-E3/54GICT-ND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,15* | € 0,26* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,292* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,142* | € 0,469* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,18* | € 0,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,149* | € 0,585* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|