Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES Incorporated GBJ1506-F Brückengleichrichter GBJ 600 V 15 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563478-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ1506-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
DIODES Incorporated GBJ1506-F Brückengleichrichter GBJ 600 V 15 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 7.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.05 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBJ · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · I(FSM 60Hz): 240 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · U(RRM): 600 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
DIODES Incorporated
Marke:
DIODES Incorporated
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBJ
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIn
Typ (Hersteller-Typ):
GBJ1506-F
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
1.05 V
Durchlassspannung Referenz:
7.5 A
Sperrstrom I(r):
10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
I(FSM 60Hz):
240 A
U(RRM):
600 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, DIODES Incorporated, GBJ1506-F, 751-4420, GBJ1506-FDI-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,76*
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,19*
€ 2,13*
Lager 102
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
6 Tage
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,94*
€ 43,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.