Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Dynamo Light LED Taschenlampe dynamobetrieben 28 lm 1 h 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563251-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17680101401
EAN/GTIN:
     4008496677009
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Varta Dynamo Light LED Taschenlampe dynamobetrieben 28 lm 1 h 150 g

VARTA Dynamo Light mit Akku

3 weiße 5 mm LEDs
Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
Stoßfestes und spritzwassergeschütztes Gehäuse

Licht wo immer Sie es benötigen. Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht. Stoßfestes und spritzwassergeschütztes Gehäuse. Ideal zum Wandern, Camping oder bei Rettungseinsätzen.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 150 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Leuchtdauer (max.): 1 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 26 m · Lichtstrom (High): 28 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Stromversorgung (LOV): dynamobetrieben · Wasserdicht (Details): Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 52 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Lichtstrom (Bereich):
0.1 lm - 49.9 lm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
dynamobetrieben
Leuchtweite (High):
26 m
Leuchtdauer (max.):
1 h
Lichtstrom (High):
28 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, akku taschenlampe, taschenleuchte varta, 04008496677009, 4008496677009, Varta, 17680101401, Dynamo Light
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 10,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,82*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,07*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,36*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.