| |
|
| Artikel-Nr.: 102-562683-BP Herst.-Nr.: 10157 EAN/GTIN: 4007928101570 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 10157 Feuerlöscher-Halter Wohnmobile,Lkw (L x B x H) 41 x 14 x 3 cm
Verstellbare Haltegurte Kunststoffbeschichtete Haltearme
Durch die kunststoffbeschichteten Haltearme wird ein Klappern beim Fahren weitgehendst vermieden. Die Haltegurte können in der Länge verstellt und auch an andere handelsüblichen Löschern angepasst werden. Natürlich kann der Kfz-Hlater auch an Wände usw. verwendet werden.
Technische Daten: Anwendungsempfehlung: Wohnmobile,Lkw · Gewicht: 0.84 kg · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 41 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 41 x 14 x 3 cm | Produktabmessung, Höhe: | 3 cm | Produktabmessung, Länge: | 41 cm | Produktabmessung, Breite: | 14 cm | Marke: | HP Autozubehör | Anwendungsempfehlung: | Wohnmobile | Lkw | Gewicht: | 0.84 kg | Produkt-Art: | Feuerlöscher-Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928101570, HP Autozubehör, 10157, Wandhalterung Feuerlöscher, Wandhalter Feuerlöscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,46* | € 38,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,71* | € 38,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,24* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|