| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S85862 Herst.-Nr.: 10157 EAN/GTIN: 4007928101570 |
| |
|
| | |
| Features: Durch die kunststoffbeschichteten Haltearme wird ein Klappern beim Fahren weitgehendst vermieden. Die Haltegurte können in der Länge verstellt und auch an andere handelsüblichen Löschern angepasst werden. Natürlich kann der Kfz-Hlater auch an Wände usw. verwendet werden.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 cm | Länge: | 41 cm | Breite: | 14 cm | Gewicht: | 0.84 kg | Anwendungsempfehlung: | Wohnmobile + Lkw | Produkt-Art: | Feuerlöscher-Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Wandhalterung Feuerlöscher, Wandhalter Feuerlöscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,37* | € 34,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 34,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,07* | € 55,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|