Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10157 Feuerlöscher-Halter Wohnmobile, Lkw (L x B x H) 41 x 14 x 3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164527
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     S85862
EAN/GTIN:
     4007928101570
Suchbegriffe:
KFZ-Halterung Feuerlöscher
kfz halterung feuerlöscher
HP Autozubehör 10157 Feuerlöscher-Halter Wohnmobile, Lkw (L x B x H) 41 x 14 x 3cm

Durch die kunststoffbeschichteten Haltearme wird ein Klappern beim Fahren weitgehendst vermieden. Die Haltegurte können in der Länge verstellt und auch an andere handelsüblichen Löschern angepasst werden. Natürlich kann der Kfz-Hlater auch an Wände usw. verwendet werden.

Anwendungsempfehlung: Wohnmobile + Lkw
Gewicht: 0.84 kg
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Feuerlöscher-Halter
Breite: 14 cm
Höhe: 3 cm
Produkt-Art: Feuerlöscher-Halter
Länge (Tiefe): 41 cm
Hersteller-Nr.: 10157
EAN: 4007928101570
Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele
Schutzart: IP67

Weitere Suchbegriffe: 4007928101570, HP Autozubehör, 10157
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,37*
€ 34,09*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 34,10*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 42,07*
€ 55,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.