Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAT 868-r1o Eberle Funk-Raumthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560849-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0536 11 291 902
EAN/GTIN:
     4017254130274
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Funk-Handsender
INSTAT 868-r1o Eberle Funk-Raumthermostat

Funk-Sender INSTAT 868-R1O

Ausstattung:
Einstellknopf · Selbstlernende Adresseinstellung · Frostschutzfunktion.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Heizen · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Frequenz (LOV): 868 MHz · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Hysterese (Details): 0.5 °C · Passend für (Thermostate): Klimageräte · Produktabmessung, Breite: 2.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 cm · Serie (Haustechnik): Eberle · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Temperaturbereich (Details): 5 - 30 °C · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C

Lieferumfang:
Funk-Sender · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V Mignon-Batterien benötigt. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 2.8 cm x 7.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
2.8 cm
Marke:
Eberle
Anwendungsbereich (Smart Home):
Heizen
Farbe:
weiß
Passend für (Thermostate):
Klimageräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Serie (Haustechnik):
Eberle
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Betriebsspannung:
3 V
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Hysterese (Details):
0.5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
6 A
Kontakt-Strom:
6 A
Temperaturbereich (Details):
5 - 30 °C
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Funk-Raumthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,30*
€ 69,53*
€ 5,46*
ab € 54,83*
€ 70,18*
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 71,57*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 57,67*
€ 73,35*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 80,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053610291900
ab € 60,41*
Zubehör
Eberle Controls
053691140002
ab € 82,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.