Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 78 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560822-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30380
EAN/GTIN:
     9003609303818
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
Lasertoner
Original-Toner
Toner
SIKU Silenta Wand- und Deckenlüfter 78 m³/h 10 cm

Lüfter 100 ST Silenta

Geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
Nachlaufrelais

Zur Ventilation für kleine und mittlere Räume. Der Lüfter ist sowohl zur Wand- als auch zur Deckenmontage geeignet.

Ausstattung:
Mit Nachlaufrelais

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Gewicht: 0.59 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 78 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.8 cm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 15 x 12 x 10.8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
10.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
SIKU
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Luftdurchsatz:
78 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.59 kg
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,87*
€ 49,31*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,17*
€ 49,32*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 49,39*
€ 51,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.