Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N39992 Drehzahlregler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560590-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     39192
EAN/GTIN:
     4046293391926
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
wallair drehzahlregler
drehzahlregler
Wallair N39992 Drehzahlregler Weiß

Drehzahlregler RVS-R

Der Drehzahlregler besitzt 6 Stufen. Der Drehknopf in Stellung 0 bewirkt, dass die Verschlussklappen geöffnet bleiben solange der Motor ruht. Passend für Best.-Nr. 56 05 88 und 56 05 89.

Ausstattung:
Ein/ Aus-Schalter · Laufrichtungs-Schalter · 6stufige Drehzahlumschaltung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Leistung: 100 W · Produkt-Art: Drehzahlregler · Produktabmessung, Breite: 11.8 cm

Lieferumfang:
Drehzahlregler · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 11.8 cm x 11.8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11.8 cm
Produktabmessung, Breite:
11.8 cm
Marke:
Wallair
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
100 W
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
Drehzahlregler
Weitere Suchbegriffe: 4046293399922, Wallair, 39192, N39992, Lüfterregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,64*
€ 72,92*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,93*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 119,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
40053
ab € 196,02*
Sonstiges
Wallair
40052
ab € 140,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.