Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair VITRO 12/300 A Wand- und Fensterlüfter 1400 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560589-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     40053
EAN/GTIN:
     4046293400536
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
wallair fensterlüfter
fensterlüfter
Wallair VITRO 12/300 A Wand- und Fensterlüfter 1400 m³/h

Wand- und Fensterlüfter Vitro 12/300A

Dieser Lüfter ist nicht nur für die Wandmontage, sondern auch für die Montage in Fenstern und Glasflächen geeignet. Dieser ist mit einem leisen und selbstschmierenden Gleitlager-Motor und automatischen Lamellen ausgestattet. In Verbindung mit dem Drehzahlregler Best.-Nr. 56 05 90 können Sie sowohl die Geschwindigkeitsregelung, die Laufrichtung umkehren als auch die verzögert arbeitenden Lamellen nutzen.

Technische Daten:
Drehzahl: 2100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 59 dB · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 106 W · Luftdurchsatz: 1400 m³/h · Produktabmessung, Breite: 36.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 36.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.2 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 36.4 x 36.4 x 16.2 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
16.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
36.4 cm
Produktabmessung, Breite:
36.4 cm
Marke:
Wallair
Schutzart:
IPX4
Luftdurchsatz:
1400 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
59 dB
Drehzahl:
2100 U/min
Leistung:
106 W
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Wand- und Fensterlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293408532, Wallair, 40053, VITRO 12/300 A, fensterventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,84*
€ 247,05*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 200,70*
€ 247,07*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 344,27*
€ 414,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
39192
ab € 51,72*
Sonstiges
Wallair
N39988
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.