Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair VITRO 9/230 A Wand- und Fensterlüfter 700 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560588-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     40052
EAN/GTIN:
     4046293400529
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter
Wallair VITRO 9/230 A Wand- und Fensterlüfter 700 m³/h

Wand- und Fensterlüfter Vitro 9/230A

Zur Montage in Fenstern geeignet

Dieser Lüfter ist nicht nur für die Wandmontage, sondern auch für die Montage in Fenstern und Glasflächen geeignet. Der Lüfter wird überall dort eingesetzt wo in kurzer Zeit große Luftmengen umgewälzt werden müssen. Ausgestattet mit einem leisen und selbstschmierenden Gleitlager-Motor und automatischen Lamellen. In Verbindung mit dem Drehzahlregler Best.-Nr. 56 05 90 können Sie sowohl die Geschwindigkeitsregelung, die Laufrichtung umkehren als auch die verzögert arbeitenden Lamellen nutzen.

Technische Daten:
Drehzahl: 1900 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 50 dB · Gewicht: 3.5 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 46 W · Luftdurchsatz: 700 m³/h · Produktabmessung, Breite: 28.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 28.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13.8 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 28.7 x 28.7 x 13.8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
13.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
28.7 cm
Produktabmessung, Breite:
28.7 cm
Marke:
Wallair
Schutzart:
IPX4
Luftdurchsatz:
700 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Drehzahl:
1900 U/min
Leistung:
46 W
Gewicht:
3.5 kg
Produkt-Art:
Wand- und Fensterlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293408525, Wallair, 40052, VITRO 9/230 A, fensterventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 174,75*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 174,77*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 217,02*
€ 264,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
39192
ab € 47,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.