Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair VITRO 9/230A Wand- und Fensterlüfter 700 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171787
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     S87366
EAN/GTIN:
     4046293400529
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
wallair fensterlüfter
fensterlüfter
Wallair VITRO 9/230A Wand- und Fensterlüfter 700 m³/h

Zur Montage in Fenstern geeignet

Dieser Lüfter ist nicht nur für die Wandmontage, sondern auch für die Montage in Fenstern und Glasflächen geeignet. Der Lüfter wird überall dort eingesetzt wo in kurzer Zeit große Luftmengen umgewälzt werden müssen. Ausgestattet mit einem leisen und selbstschmierenden Gleitlager-Motor und automatischen Lamellen. In Verbindung mit dem Drehzahlregler Best.-Nr. S87307 können Sie sowohl die Geschwindigkeitsregelung, die Laufrichtung umkehren als auch die verzögert arbeitenden Lamellen nutzen.

Kategorie: Wand- und Fensterlüfter
Gewicht: 3.5 kg
Länge (Tiefe): 13.8 cm
Höhe: 28.7 cm
Breite: 28.7 cm
Drehzahl: 1900 U/min
Luftdurchsatz: 700 m³/h
Geräuschentwicklung (max.): 50 dB
Schutzart: IPX4
Herstellerfarbe: Weiß
Leistung (Details): 46 W
Produkt-Art: Wand- und Fensterlüfter
Hersteller-Nr.: 40052
EAN: 4046293400529
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Lieferumfang: Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4046293408525, Wallair, 40052, VITRO 9/230 A, fensterventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 180,48*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 144,20*
€ 180,49*
Lager 1039
35
Frei Haus
ab € 260,70*
€ 315,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
39192
ab € 51,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.