Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Mercury Deckenventilator 69 W (Ø x H) 132 cm x 305 mm Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560319-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9513270
EAN/GTIN:
     4024397132706
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
CasaFan Mercury Deckenventilator 69 W (Ø x H) 132 cm x 305 mm Chrom (gebürstet)

Deckenventilator Mercury

5 Flügel Ø 132 cm Silber/ Nussbaum
Mit Fernbedienung

Deckenventilator mit Beleuchtung, Fernbedienung und 5 Wendeflügeln (Ø 132 cm) Nussbaum/Silber. Gehäuse Chrom gebürstet. Abstand Flügel - Decke 41 cm (kürzbar). Über die Fernbedienung können 3 Stufen und das Licht gschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Nussbaum,Silber · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 9.2 kg · Leistung: 69 W · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Sockel: E27 · Ventilator-Besonderheiten: mit Beleuchtung,Wendbare Flügel

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 305 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Nussbaum | Silber
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Beleuchtung | Wendbare Flügel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
69 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E27
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
9.2 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: 04024397132706, 4024397132706, CasaFan, 9513270, Mercury
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,69*
€ 387,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 335,40*
€ 408,88*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 404,19*
€ 489,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,40*
€ 399,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,29*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 41,89*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 28,37*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.