Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Libeccio Deckenventilator 64 W (Ø x H) 142 cm x 285 mm Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560309-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9314253
EAN/GTIN:
     4024397341115
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Libeccio Deckenventilator 64 W (Ø x H) 142 cm x 285 mm Chrom (gebürstet)

Deckenventilator Libeccio Braun

3 Wendeflügel
Mit Fernbedienung
2 Flügelgrößen im Lieferumfang (120 und 140 cm)

Deckenventilator mit Beleuchtung und Fernbedienung. Mit 2 Flügelgrößen (120 und 142 cm) im Lieferumfang. Abstand Flügel - Decke 41 cm (kürzbar). Über die Fernbedienung können 3 Stufen und das Licht geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Kirschbaum,Ahorn,Wenge · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 8.8 kg · Leistung: 64 W · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Ø: 142 cm · Sockel: E27 · Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung,mit Beleuchtung,Winterbetrieb

Lieferumfang:
Deckenventilator · Leuchte · Fernbedienung · Batterien · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 142 cm x 285 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
142 cm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Kirschbaum | Ahorn | Wenge
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | mit Beleuchtung | Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
64 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E27
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
8.8 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397341115, CasaFan, 9314253, Libeccio, Ventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,77*
€ 252,53*
Frei Haus
ab € 208,47*
€ 253,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,51*
€ 257,16*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 250,75*
€ 302,09*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 354,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,34*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 41,94*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 27,77*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.