Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 27513 Rohr-Einschublüfter 230 V 105 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560210-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27513
EAN/GTIN:
     9003609275122
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU 27513 Rohr-Einschublüfter 230 V 105 m³/h 10 cm

Rohr-Einschublüfter KL 100

Kugellagermotor
Schutzart:IPX4

Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Geeignet für Rohre und Abluftschläuche im Ø 100 mm. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff.

Technische Daten:
Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 105 m³/h · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Schutzart: IPX4 · Stromaufnahme: 85 mA

Lieferumfang:
Rohr-Einschublüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
SIKU
Schutzart:
IPX4
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
105 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Stromaufnahme:
85 mA
Förderleistung:
105 m³/h
Produkt-Art:
Rohr-Einschublüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,41*
€ 34,11*
4 Tage
8
€ 6,00*
ab € 25,09*
€ 34,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 38,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.