| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-275.139 Herst.-Nr.: 27513 EAN/GTIN: 9003609275139 |
| | |
|
| | |
| - zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen
- für Rohre und Abluftschläuche Ø 100 mm
- 230 V AC, 50 Hz, 14 W, 2.300 U/min
- Förderleistung: 105 m³/h
- Schalldruckpegel: 37 dB (A) 3 m
- Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Rohr-Einschub-Lüfter, Rohreinschubventilator, siku rohreinschubventilator, rohr einschub lüfter, axial gebläse 230v, Kombi-Rohrmotor, Motor, Rohrmotor, Rollladenantriebsmotor, Antrieb, Markisenmotor, Rollladenantrieb, Rollladenmotor, Einsteckantrieb, Markisenantrieb, Einrohr-Entlüftung, WC-Lüfter, WC-Ventilator, Abluftsystem, Aufputzventilator, Badventilator, Badlüfter, Badezimmerventilator, Badezimmerlüfter, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, Rohrlüfter, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,59* | € 34,24* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 30,06* | € 34,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,22* | € 34,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,09* | € 38,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,63* | € 73,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|