direkt zum Einschieben in Rohre, in beliebiger Lage einsetzbar, Förderrichtung entsprechend der Einbaulage, kugelgelagert, für Dauerbetrieb geeignet, Gehäuse aus Kunststoff, IP24, TÜV/GS
Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Geeignet für Rohre und Abluftschläuche im Ø 100 mm. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Features: Kugellager...
Rohreinschub-Ventilator SIKU 100 Turbine-k Duo direkt zum Einschieben in Rohre oder mit Montagehalter zu befestigen, für eine permanente oder Intervall-Lüftung von Sanitärbereichen, Duschräumen, Kü...
SIKU 27528 Rohr-Einschublüfter 230 V 185 m³/h 12.5 cm Rohr-Einschublüfter KL 125 Kugellagermotor Schutzart:IPX4 Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Gee...
Rohreinschub-Ventilator SIKU 100 Turbine-k Duo T1 direkt zum Einschieben in Rohre oder mit Montagehalter zu befestigen, für eine permanente oder Intervall-Lüftung von Sanitärbereichen, Duschräumen,...
zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen (je nach Einbaulage im Rohr) ABS-Kunststoffgehäuse für Rohre und Abluftschläuche Ø 150 mm 220-240 V, 24 W Drehzahl pro Minute: 2400 Fördermenge: 298 m³/h Ge...
SIKU Rohr-Einschublüfter 230 V 75 m³/h,100 m³/h 100 SIKU 100 Turbine Duo T1 Geräuscharmer Betrieb Mit integriertem Überhitzungsschutz Leistungsstarke Luftförderleistung Innovativer Ventilator im st...
SIKU 27513 Rohr-Einschublüfter 230V 105 m³/h 10cm Kugellagermotor Schutzart:IPX4 Rohr-Einschublüfter mit Kugellagermotor zum Einbau in Be- und Entlüftungsanlagen. Geeignet für Rohre und Abluftschlä...
direkt zum Einschieben in Rohre, in beliebiger Lage einsetzbar, Förderrichtung entsprechend der Einbaulage, kugelgelagert, für Dauerbetrieb geeignet, Gehäuse aus Kunststoff, IP24, TÜV/GS
Rohreinschubventilator 150 mm VKO1 L direkt zum Einschieben in Rohre, in beliebiger Lage einsetzbar, Förderrichtung entsprechend der Einbaulage, kugelgelagert, für Dauerbetrieb geeignet, Gehäuse au...
Rohreinbaulüfter, für Rohre Ø 100 mm, Leistungsaufnahme 14 W, weiß mit KUGELLAGER sehr leises Geräuschniveau für den Dauerbetrieb geeignet Leistung 105 m³/h Abmessung L 85