Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 100 AZTL Wand- und Deckenlüfter 98 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560188-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27521
EAN/GTIN:
     9003609275214
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU 100 AZTL Wand- und Deckenlüfter 98 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter mit Jalousie 100 Timer

Mit Kugellager
Mit automatischer Jalousie und Nachlaufrelais

Kugelgelagerter Kleinraumlüfter mit automatischer Jalousie. Die Jalousie öffnet nach ca. 30 s Betrieb automatisch. Der Lüfter ist zusätzlich mit einem Nachlaufrelais, welches von 2 - 30 min. einstellbar ist, ausgestattet. Bestens geeignet zur Ventilation in kleinen und mittleren Räumen, wie z.B. Küche, Toilette oder Bad. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Nachlaufrelais · Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 18 W · Luftdurchsatz: 98 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 16.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9 cm · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 30 mm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 16.6 x 16.6 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9 cm
Produktabmessung, Höhe:
16.6 cm
Produktabmessung, Breite:
16.6 cm
Marke:
SIKU
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Nachlaufrelais
Luftdurchsatz:
98 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
18 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 44,73*
€ 64,22*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 64,23*
3 Tage
8
1
€ 4,50*
ab € 55,15*
€ 72,04*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 61,27*
€ 73,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200198
ab € 7,64*
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.