Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Siku 100 AZTL, Jalousie, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-275.214
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27521
EAN/GTIN:
     9003609275214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • für die Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen z.B. Bad, Dusche und WC, zur Wand- und Deckenmontage
  • lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 30 min.)
  • geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
  • zur Montage in Rohren mit 100 mm Ø
  • 230 V AC, 50 Hz, 18 W, 2.300 U/min
  • Förderleistung: 98 m³/h
  • Geräuschpegel: 34 dB (A) in 3 m
  • Maße: 166 x 166 x 90 mm (H x B x T)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fördervolumen:
98 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nennweite:
100 mm
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Richtung:
Entlüftung
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, axiallüfter kugellager, deckenlüfter, Rohreinschubventilator, Radialventilator, WC-Ventilator, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, WC-Lüfter, Einrohr-Entlüftung, Abluftsystem, Aufputzventilator, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 44,64*
€ 72,25*
Lager 6186
2
1
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 72,26*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 61,52*
€ 73,79*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.