Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N35870 Polyurethhanschaum-Dichtstreifen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560439-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20200390
EAN/GTIN:
     4022567003900
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
wallair dichtstreifen
dichtungsstreifen
Polyurethanschaum-Dichtstreifen

Länge 2 m
15 mm breit
5 mm dick.

Dient zum Ausgleich von Maßanpassungen z.B. Rohre, Lüfter. Einseitig selbstklebend (klebt auf allen Materialien).

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Polyurethhanschaum-Dichtstreifen · Produktabmessung, Breite: 1.5 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m

Lieferumfang:
1 Rolle Dichtstreifen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 1.5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
1.5 cm
Marke:
Wallair
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Polyurethhanschaum-Dichtstreifen
Weitere Suchbegriffe: 4046293358707, Wallair, 20200390, N35870
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,51*
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 8,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.