Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebara Right 100 MA 1771051421A Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 11 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555011-BP
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1771051421A
EAN/GTIN:
     4027923012763
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Ebara Right 100 MA 1771051421A Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 11 m

Tauchpumpe Right 100 MA

Max. Fördermenge 18 000 l/h
Max. Förderhöhe 11 m
Max. Feststoffgröße 35 mm

Diese Schmutzwasser-Pumpe aus Edelstahl hat eine fast schon unglaubliche Fördermenge. Der robuste Aufbau wird auch Sie überzeugen. Druckanschluss: 38 mm IG. Passender Schlauchanschlussstutzen 38 mm IG x 40 mm (Best.-Nr. 57 20 36).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Eintauch-Tiefe: 10 m · Feststoff-Größe (max.): 35 mm · Förderhöhe (max.): 11 m · Fördermenge (max.): 18000 l/h · Gewicht: 11.7 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 550 W · Leistungsaufnahme (P1): 1200 W · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 300 mm x 500 mm
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Förderdruck (max.):
1.1 bar
Marke:
Ebara
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Förderhöhe (max.):
11 m
Fördermenge (max.):
18000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
550 W
Leistungsaufnahme (P1):
1200 W
Eintauch-Tiefe:
10 m
Feststoff-Größe (max.):
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
11.7 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0903061294
ab € 66,86*
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,91*
Sonstiges
EBARA Pumps
6000000883
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.