Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT77 Lautsprecher-Wandhalterung Neigbar, Schwenkbar Wandabstand (max.): 27.3 cm Weiß 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554335-BP
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT77-WH
EAN/GTIN:
     5019318049033
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
B-Tech BT77 Lautsprecher-Wandhalterung Neigbar,Schwenkbar Wandabstand (max.): 27.3 cm Weiß 1 Paar

B-Tech BT 77 Lautsprecher Wandhalter Weiß 2 Stück

Neigbar: +/- 7°, Schwenkbar: 180°
Einstellbare Klemmen-Größe:135mm (5.3”) - 280mm (11”)
Keine sichtbaren Wandbefestigungsschrauben
Geeignet für Beton-, Ziegel- oder Holzwände
Lieferung enthält 2 Halterungen

Stabiler Lautsprecher-Wandhalter mit seitlicher Klemmvorrichtung für Boxen mit 135mm (5.3”) - 280mm (11”) Breite.

Ausstattung:
Einfache Installation

Technische Daten:
Drehbar (Ja/Nein): Ja · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar · Herstellerfarbe: Weiß · Neigbereich (oben): +7 ° · Neigbereich (unten): -7 ° · Produktabmessung, Höhe: 273 mm · Produktabmessung, Tiefe: 260 mm · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 25 kg · Wandabstand (max.): 27.3 cm · Wandabstand (min.): 27.3 cm

Lieferumfang:
Lautsprecher-Wandhalter,Montagematerial,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
260 mm
Produktabmessung, Höhe:
273 mm
Marke:
B-Tech
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar
Farbe:
weiß
Drehbar (Ja/Nein):
Ja
Neigbereich (unten):
-7 °
Neigbereich (oben):
+7 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
27.3 cm
Wandabstand (min.):
27.3 cm
Tragkraft (max.):
25 kg
Produkt-Art:
Lautsprecher-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: 5019318049033, B-Tech, BT77-WH, BT77, Lautspecherhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 34,54*
€ 63,67*
Lager 102
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 65,29*
12 Tage
25
pro Paket
€ 6,99*
ab € 78,04*
€ 102,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870044
ab € 5,03*
Sonstiges
Speaka
SP-7870568
ab € 7,01*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.