Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S31223 Herst.-Nr.: BT77-WH EAN/GTIN: 5019318049033 |
| |
|
| | |
| Stabiler Lautsprecher-Wandhalter mit seitlicher Klemmvorrichtung für Boxen mit 135mm (5.3”) - 280mm (11”) Breite. Features: Neigbar: +/- 7°, Schwenkbar: 180° Einstellbare Klemmen-Größe:135mm (5.3”) - 280mm (11”) Keine sichtbaren Wandbefestigungsschrauben Geeignet für Beton-, Ziegel- oder Holzwände Lieferung enthält 2 Halterungen Lieferumfang: Lautsprecher-Wandhalter + Montagematerial + Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 260 mm | Höhe: | 273 mm | Farbe: | weiß | Halter-Ausführung: | Neigbar + Schwenkbar | Max. Tragkraft: | 25 kg | Herstellerfarbe: | Weiß | Drehbar: | Ja | Neigbereich (unten): | -7 ° | Neigbereich (oben): | +7 ° | Schwenkbereich (links): | 90 ° | Schwenkbereich (rechts): | 90 ° | Wandabstand (max.): | 27.3 cm | Wandabstand (min.): | 27.3 cm | Produkt-Art: | Lautsprecher-Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B-Tech, BT77, Lautspecherhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,76* | € 64,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,32* | € 64,73* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 90,78* | € 117,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|