Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-16-06 FN2090-16-06 Entstörfilter 250 V/AC 16 A 4 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554095-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-16-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2090-16-06 FN2090-16-06 Entstörfilter 250 V/AC 16 A 4 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2090

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 4 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 57.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.4 mm · Produktabmessung, Länge: 113.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 220 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
45.4 mm
Produktabmessung, Länge:
113.5 mm
Produktabmessung, Breite:
57.5 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN2090-16-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN2090-16-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
4 mH
Widerstandswert (Widerstand):
220 kΩ
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, Schaffner, FN2090-16-06, 292-824, Netzfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 2,4735*
€ 3,2345*
20
Frei Haus
ab € 2,431*
€ 3,335*
20
€ 4,00*
ab € 3,5085*
€ 4,574*
Lager 102
440
20
Frei Haus
ab € 3,735*
€ 4,695*
20
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 40,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,695*
€ 5,58705
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,595*
€ 5,46805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,495*
€ 5,34905
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1265*
€ 4,91054
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,0065*
€ 4,76774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,975*
€ 4,73025
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.