Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-10-06 FN2090-10-06 Entstörfilter 250 V/AC 10 A 8 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554094-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2090-10-06 FN2090-10-06 Entstörfilter 250 V/AC 10 A 8 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2090

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 8 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 57.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.4 mm · Produktabmessung, Länge: 113.5 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 330 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113.5 x 57.5 x 45.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
45.4 mm
Produktabmessung, Länge:
113.5 mm
Produktabmessung, Breite:
57.5 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN2090-10-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN2090-10-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
8 mH
Widerstandswert (Widerstand):
330 kΩ
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Schaffner, FN2090-10-06, 292-874, Netzfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 30,04*
€ 33,52*
20
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 37,15*
1
€ 4,00*
ab € 30,74*
€ 38,11*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 39,02*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 54,78*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.