Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-10-06 FN2090-10-06 Entstörfilter 250 V/AC 10A 8 mH (L x B x H) 113.5 x 57.5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31701
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45.4 mm
Länge:
113.5 mm
Breite:
57.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FN2090-10-06
Typ:
FN2090-10-06
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
10 A
Widerstand:
330 kΩ
Induktivität (L):
8 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 32,22*
20
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 36,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,25*
€ 38,41*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 39,18*
2 Tage
399
1
€ 14,99*
ab € 28,74*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.