Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2090-6-06 FN2090-6-06 Entstörfilter 250 V/AC 6 A 8 mH (L x B x H) 85 x 54 x 30.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554093-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2090-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN2090-6-06 FN2090-6-06 Entstörfilter 250 V/AC 6 A 8 mH (L x B x H) 85 x 54 x 30.3 mm 1 St.

1-Phasen Filter FN2090

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 8 mH · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6 A · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.3 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstandswert (Widerstand): 330 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 54 x 30.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.3 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Herst.-Teilenr.:
FN2090-6-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN2090-6-06
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
8 mH
Widerstandswert (Widerstand):
330 kΩ
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, Schaffner, FN2090-6-06, 292-975, Netzfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 1,005*
€ 1,6035*
20
€ 6,90*
ab € 1,083*
€ 1,7785*
20
€ 4,00*
ab € 1,3675*
€ 2,607*
Lager 102
100
20
Frei Haus
ab € 1,855*
€ 2,6645*
20
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6645*
€ 3,17076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3445*
€ 2,78996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2145*
€ 2,63526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0775*
€ 2,47223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,065*
€ 2,45735
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.