Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 50855 Bachlaufpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552435-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     50855
EAN/GTIN:
     4010052508559
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 50855 Bachlaufpumpe

Filter-/Bachlaufpumpe Pondomax Eco 5000

Max. Fördermenge 5000 l/h
Max. Förderhöhe 2,6 m

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtülle 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") im Lieferumfang. Inklusive Thermoschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2.6 m · Fördermenge (max.): 5000 l/h · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 60 W · Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø,32 mm (1 1/4") Ø,38 mm (1 1/2") Ø

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Marke:
Pontec
Schlauch-Anschluss:
25 mm (1") Ø | 32 mm (1 1/4") Ø | 38 mm (1 1/2") Ø
Förderhöhe (max.):
2.6 m
Fördermenge (max.):
5000 l/h
Leistungsaufnahme:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Bachlaufpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlaufpumpe pontec, bachlauf teichpumpe, bachlaufpumpe 5000 l/h, 4010052508559, Pontec, 50855, PONDOMAX ECO 5000, Bachlaufpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 102,06*
€ 131,09*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 132,25*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 153,15*
€ 191,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.