Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider Entravox Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552344-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1841170
EAN/GTIN:
     4026529024415
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Ritto by Schneider Entravox Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Weiß

1 Familien Tür-Sprechanlagen-Set weiß

Superflache Aufbauhöhe von 22 mm
Beleuchtetes Namensschild und Klingeltaste
Twinbus-Technik

Komplette Türsprechanlage für Einfamilienhaus mit beleuchtetem Namensschild und Klingeltaste. Die vandalismusgeschützte Türstation im Ganzmetall-Gehäuse passt mit ihren 90 mm Breite an Torpfosten und in enge Eingangsbereiche. Über den Hutschienentrafo können die meisten Türöffner angesteuert werden, somit ist eine weitere Stromversorgung nicht erforderlich.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 141 x 178 x 22 mm · Abmessungen (Innengerät): (B x H x T) 90 x 220 x 42 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 1 Familienhaus · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke Klingelsignal max.: 90 dBA · Material (Außeneinheit): Metall · Melodien (Anzahl): 1 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Montageart (Innen): Aufputz · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Aufputz-Türstation · Inneneinheit · Netztrafo.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Ritto by Schneider
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
weiß
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Metall
Montageart (Außen):
Aufputz
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
1 Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Melodien (Anzahl):
1
Abmessungen (Außengerät):
(B x H x T) 141 x 178 x 22 mm
Abmessungen (Innengerät):
(B x H x T) 90 x 220 x 42 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz über Hutschienentrafo 24 V/0|ツ|5 A
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Lautstärke Klingelsignal max.:
90 dBA
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, 4026529024415, Ritto by Schneider, 1841170, Entravox, Tür-Sprechanlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,12*
€ 259,39*
€ 5,95*
ab € 252,60*
€ 259,91*
Frei Haus
ab € 254,75*
€ 261,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 255,92*
€ 263,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 377,13*
€ 388,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,97*
€ 462,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1841120
ab € 252,39*
Zubehör
Ritto
1841270
ab € 306,41*
Zubehör
Ritto
1841370
ab € 376,06*
Zubehör
Ritto
1841470
ab € 451,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.