Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Bewegungsmelder Europa Arktis-Weiß, Matt 805800010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552079-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     805800010
EAN/GTIN:
     4008224512947
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Bewegungsmelder 180° EUROPA weiß

Infrarot-Bewegungsmelder mit einer Einstellzteit von 4 - 240 s. Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus. Für Ohmsche Lasten.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Bewegungsmelder 180° Triac · Erfassungswinkel: 180 ° · Farbe: Arktis-Weiß,Matt · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Schalterprogramm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Schalterprogramm-Funktion: Bewegungsmelder · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa · Schaltkontakt-Art: Triac · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß | Matt
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Bewegungsmelder 180° Triac
Nennspannung:
230 V/AC
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Erfassungswinkel:
180 °
Schaltkontakt-Art (Details):
Triac
Schalterprogramm-Funktion:
Bewegungsmelder
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Europa
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter kopp, automatik schalter, 4008224512947, Kopp, 805800010, 701-8865
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 41,79*
€ 4,00*
ab € 31,45*
€ 43,02*
€ 8,95*
ab € 28,52*
€ 43,02*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,33*
€ 49,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.