Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Bewegungsmelder Europa Arktis-Weiß, Matt 805800010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35740
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     805800010
EAN/GTIN:
     4008224512947
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Infrarot-Bewegungsmelder mit einer Einstellzteit von 4 - 240 s. Umschalter: Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus. Für Ohmsche Lasten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Bewegungsmelder 180° Triac
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Funktion:
Bewegungsmelder
Material:
Kunststoff
Serie:
Europa
Erfassungswinkel:
180 °
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß + Matt
Schaltkontakt:
Triac
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: bewegungsschalter kopp, automatik schalter, Kopp, 701-8865
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 28,96*
€ 40,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 41,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,52*
€ 43,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 44,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,43*
€ 49,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.