Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Wechselschalter Europa Arktis-Weiß, Matt 613613082


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552063-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     613613082
EAN/GTIN:
     4008224137157
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Kopp Einsatz Wechselschalter Europa Arktis-Weiß,Matt 613613082

Aus-/Wechselschalter EUROPA weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Aus-/Wechselschalter · Herstellerfarbe: Arktis-Weiß,Matt · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Europa

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß | Matt
Marke:
Kopp
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Aus-/Wechselschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Europa
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 4008224137157, Kopp, 613613082
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,87*
2 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,16*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,70*
€ 5,24*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,30*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,88*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,89*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,36*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.