Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 613613082 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 613613082 Lichtschalter Weiß
Kopp 613613082 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26821432
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     613613082
EAN/GTIN:
     4008224137157
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10AX, 250V~, EUROPA, arktis
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,287*
€ 6,292
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,31*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.