Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-552029-BP Herst.-Nr.: 50754 EAN/GTIN: 4010052507545 |
| |
|
| | |
| Pontec Pondomatic 50754 Teichschlammsauger 30 l
Teich- & Poolsauger Pondomatic
Tankvolumen ca. 30 l Saughöhe bis 2 m
Mit Power gegen Schlamm, Blätter und Algen: dem kompakten Schlammsauger PondoMatic steht ein leistungsstarker 1400-Watt-Motor zur Verfügung, um alles aus Teich oder Pool zu entfernen, was dort unerwünscht ist. Zu Boden gesunkene Schmutzpartikel werden aufgesaugt und bis zu 2 m hoch in den integrierten 30-l-Tank befördert. Das Aktivieren und Entleeren des Saugers kann über die eingebaute Zeitsteuerung vollautomatisch erfolgen. Im Lieferumfang enthalten sind drei Saugdüsen (Fugen, Algen, Universaldüse 2-10 mm), ein Saugschlauch (4m) sowie ein Ablaufschlauch (2 m).
Ausstattung: Spezialsauger für Teich und Pool · Effektive Schlammentfernung mit leistungsstarkem 1400 Watt Motor · Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung · Durch Kompaktbauweise nur 30 Liter Tank notwendig · Mit 3 Saugdüsen: Fugen-, Algen- und variable Univerrsaldüse (2-10 mm) · Inklusive 4 m Saugschlauch und 2 m Ablaufschlauch
Technische Daten: Ablaufschlauch: 2 m · Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Gewicht: 7.3 kg · Kabellänge (Details): 4 m · Leistung (P2): 1400 W · Produktabmessung, Höhe: 540 mm · Produktabmessung, Ø: 370 mm · Saughöhe: 2 m · Saugschlauch: 4 m · Tank Fassungsvermögen: 30 l
Lieferumfang: Mit Fugendüse, Algendüse und variable Universaldüse (2 - 10 mm), Saugschlauch 4 m, Ablaufschlauch 2 m.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 370 mm x 540 mm | Produktabmessung, Ø: | 370 mm | Produktabmessung, Höhe: | 540 mm | Ablaufschlauch: | 2 m | Marke: | Pontec | Leistung (P2): | 1400 W | Kabellänge (Details): | 4 m | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz | Saughöhe: | 2 m | Saugschlauch: | 4 m | Tank Fassungsvermögen: | 30 l | Gewicht: | 7.3 kg | Produkt-Art: | Teichschlammsauger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04010052507545, 4010052507545, Pontec, 50754, Pondomatic |
| | |
| |