Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 57124 Pondovario 2500 Springbrunnenpumpe mit Skimmeranschluss 2500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551291-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57124
EAN/GTIN:
     4010052571249
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 57124 Springbrunnenpumpe mit Skimmeranschluss

Springbrunnenpumpe Pondovario 2500

Max. Fördermenge 2500 l/h
Förderhöhe bis 2,2 m
4 Fontänenaufsätze

Geeignet für den Einsatz in Gartenteichen, Zierbrunnen und kleinen Bachläufen. Abnehmbare Feinfilterschlitze für Bachlauf- oder Filterspeisung. Schwenkbare Teleskopverlängerung mit 4 Düsen und Kugelgelenk. Zweiter separat regulierbarer Abgang.

Ausstattung:
Stufenschlauchtülle 15 mm (1/2"), 20 mm (3/4"), 25 mm (1") · Mit Thermoschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 2.2 m · Fördermenge (max.): 2500 l/h · Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 40 W · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schutzart: IP68 · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Skimmeranschluss

Lieferumfang:
Inkl. Teleskopverlängerung mit 4 Düsen und Kugelgelenk · Stufenschlauchtülle.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 160 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Pontec
Schutzart:
IP68
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Skimmeranschluss
Förderhöhe (max.):
2.2 m
Fördermenge (max.):
2500 l/h
Leistungsaufnahme:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, schaumquell, 04010052571249, 4010052571249, Pontec, 57124, Pondovario 2500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 65,98*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 56,88*
€ 76,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.