Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 57123 Springbrunnenpumpe mit Skimmeranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-551290-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57123
EAN/GTIN:
     4010052571232
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 57123 Springbrunnenpumpe mit Skimmeranschluss

Springbrunnenpumpe Pondovario 1500

Max. Fördermenge 1500 l/h
Förderhöhe bis 1,9 m
4 Fontänenaufsätze

Geeignet für den Einsatz in Gartenteichen, Zierbrunnen und kleinen Bachläufen. Abnehmbare Feinfilterschlitze für Bachlauf- oder Filterspeisung. Schwenkbare Teleskopverlängerung mit 4 Düsen und Kugelgelenk. Zweiter separat regulierbarer Abgang. Sprudelndes Wasservergnügen für Gartenteiche, Zierbrunnen oder kleine Bachläufe! Entdecken Sie die Freude an tanzenden Fontänen und den vielfältigen Einsatz dieser Wasserspielpumpe. Die Leistung überzeugt: 1500 l/h bei nur 25 Watt!

Ausstattung:
Stufenschlauchtülle 15 mm (1/2"), 20 mm (3/4"), 25 mm (1") · Mit Thermoschutz.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 25 mm (1") Ø · Förderhöhe (max.): 1.9 m · Fördermenge (max.): 1500 l/h · Gewicht: 1.9 kg · Kabellänge: 10.00 m · Leistungsaufnahme: 25 W · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schutzart: IP68 · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit Skimmeranschluss

Lieferumfang:
Inkl. Teleskopverlängerung mit 4 Düsen und Kugelgelenk · Stufenschlauchtülle.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 160 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Pontec
Druckanschluss:
25 mm (1") Ø
Schutzart:
IP68
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Skimmeranschluss
Förderhöhe (max.):
1.9 m
Fördermenge (max.):
1500 l/h
Leistungsaufnahme:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Springbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, pontec wasserspiele, schaumquell, 4010052571232, Pontec, 57123, Pondovario 1500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 36,11*
€ 50,97*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 37,70*
€ 52,39*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 65,09*
€ 84,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.