Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA CQ 215 CQ 215 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 10.3 x 38 mm 30 A 600 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550809-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     CQ 215
EAN/GTIN:
     4016138070811
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
eska sicherungshalter
ESKA CQ 215 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 10.3 x 38 mm 30 A 600 V/AC 1 St.

Sicherungshalter 10,3 x 38 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Einbau · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 30 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 10.3 x 38 mm · Weitere technische Daten: Befestigungslochabstand: 33,3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 10.3 x 38 mm
Typ (Hersteller-Typ):
CQ 215
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
600 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, CQ 215, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,72*
Lager 102
669
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 11,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.320
ab € 0,73*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.326
ab € 1,24*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.327
ab € 0,73*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.330
ab € 0,91*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.331
ab € 0,83*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.617
ab € 0,72*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1038.623
ab € 0,85*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 0.2 A
ab € 42,00*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 0.5 A
ab € 8,46*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 0.75 A
ab € 35,62*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 1 A
ab € 9,08*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 1.5 A
ab € 8,45*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 10 A
ab € 8,46*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 2 A
ab € 9,07*
Sonstiges
Bussmann by Eaton
KTK 20 A
ab € 8,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.