Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1209-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1.5 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547998-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton HV1209-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1.5 mm PVC Schwarz 1 St.

Durchführungstülle

HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 4 mm · Material: PVC · Montageloch: 9 mm · Plattenstärke (max.): 1.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 5.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Montageloch:
9 mm
Herst.-Teilenr.:
633-02090
Typ (Hersteller-Typ):
HV1209-PVC-BK-M1
Klemm-Ø (max.):
4 mm
Plattenstärke (max.):
1.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0457*
€ 0,0678*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0731*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06067*
€ 0,07767*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06134*
€ 0,07824*
Lager 102
2528
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1312*
€ 0,1561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0995*
€ 0,1184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.