Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1206-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Plattenstärke (max.) 6 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547986-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton HV1206-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10 mm Plattenstärke (max.) 6 mm PVC Schwarz 1 St.

Durchführungstülle

HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 10 mm · Material: PVC · Montageloch: 12 mm · Plattenstärke (max.): 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.8 mm · Produktabmessung, Ø: 17.5 mm · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17.5 mm x 10.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
17.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.8 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Montageloch:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
633-02060
Typ (Hersteller-Typ):
HV1206-PVC-BK-M1
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Plattenstärke (max.):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07841*
€ 0,09931*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0831*
€ 0,1051*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0841*
€ 0,1058*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,095*
€ 0,1179*
Lager 102
4272
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.